1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-2600 コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn 動画あり
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適 付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース 全長(mm)176(マジックパッド含む) 質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g) 電圧(V)DC20 全高(mm)225 モーターブラシレスモーター 回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分 パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm 充電時間(分)満充電約45 電池パックリチウムイオン電池 2Ah 危険物の類別非危険物
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

『洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります