- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 洗車スポンジ/ブラシ
- 洗車ブラシ(柄付き)
- 3ページ目
3ページ目: 洗車ブラシ(柄付き)
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
| 商品 |
|
|
|
|
|
|
| 商品名 | 通水洗車ブラシ パキン | 通水洗車ブラシ PP 硬め | 通水洗車ブラシ PP | 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ | 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 | 通水洗車ブラシ 馬毛 |
| ブラシの材質 | パキン | PP | PP | PP | 馬毛/PP | 馬毛 |
| 特徴 | 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える | 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる | 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる | 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる | 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある | 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい |
| 硬さ | 硬い← | →やわらかい |
「適合用途」から絞り込む
ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
危険物の類別非危険物
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。
付属品ねじ付蛇口ニップル付属
トラスコ品番438-1040
長さ(mm)400
タイプブラシふつう
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。
質量(g)197
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
用途清掃・お手入れ
材質ボディ:PP、ブラシ:PVC
長さ(mm)ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)約215×200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)190×70×147
色黒
質量(g)415
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
用途床、荷台の床掃除
材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC
寸法(mm)630×65×160
色黒
質量(g)1000
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください
材質アルミニウム
長さ(mm)1000-1750
色黒
質量(g)630
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
チェーン清掃の必需品。清掃しにくい場所もこれ一つで解決!。一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
危険物の類別非危険物
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03
タイプ排水ドレンブラシ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。
用途車内のシート清掃
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)280×30×45
色黒
質量(g)153
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両端の毛が立っているため、隅や角もしっかりと洗えます。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)745
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)684
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛
モノタロウ
¥529
税込¥582
ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途洗車用ブラシ
材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン
全長(cm)約38
危険物の類別非危険物
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
車やバイクの下まわりやタイヤの洗浄用洗車ブラシです。通水タイプのブラシで楽々洗車が可能です。手首をホールドできる吊下げベルト付きで、直毛&先割れで汚れをかき取ることができます。
用途アウトドア、レジャー、スポーツなどの様々なシーンに。
サイズ(cm)42×11×7
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適
付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース
全長(mm)176(マジックパッド含む)
質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)
電圧(V)DC20
全高(mm)225
モーターブラシレスモーター
回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分
パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm
充電時間(分)満充電約45
電池パックリチウムイオン電池 2Ah
危険物の類別非危険物
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8208。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。色[カラー]:レッド/ブルー。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
色レッド/ブルー
タイプ排水ドレンブラシ
危険物の類別非危険物
ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途タイヤホイールの洗浄
危険物の類別非危険物
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50
材質(毛)ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)85×85
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途清掃・お手入れ
材質樹脂
適合品番593440、593444、593445、593446
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80
耐熱温度(℃)約60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80
耐熱温度(℃)約60
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛
モノタロウ
¥399
税込¥439
馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。
材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60%
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
寸法(mm)200×50×75
色黒
質量(g)110
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1600mmの通水ハンドル
用途通水ブラシと合せてお使いください
材質アルミニウム
長さ(mm)1600
色黒
質量(g)580
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)16
耐熱温度(℃)最大40
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)440
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)674
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃
適合用途洗車
材質プラスチック/合成繊維
質量(g)1045
幅(cm)25
危険物の類別非危険物
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番EA928AK-35
質量(g)198
タイプハード
毛丈(mm)28
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)85×205
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240
寸法(mm)1200~2400
質量(g)600
接続部ねじ3/4”NH
危険物の類別非危険物
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
『洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ
- 洗車スポンジ(柄付き)
- 洗車ブラシ(柄付き)
- 洗車ブラシ(ハンディ)
- 洗車用ムートングローブ
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。