絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(1)
  • 日新インダストリー(22)
  • ローバル(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(11)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • サンデーペイント(4)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ロックペイント(2)
  • アサヒペン(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • イサムエアゾール(2)
  • カンペハピオ(1)
  • タイムケミカル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ACE(エース)(1)
  • エアウォーターゾル(1)
  • シントーファミリー(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • 色その他(1)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(1)
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 WURTH(ウルト)ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤WURTH(ウルト)
3,898税込4,288
1本(400mL)
欠品中
長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます一度塗りで最適な厚さに塗装可能高耐候性により、優れた防錆力を発揮一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ広い適用範囲調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能極めて垂れにくい塗料高い耐摩耗性防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み塩害腐食試験:500時間DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できますスポット溶接可能通知ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
用途適用領域金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。説明書塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。仕様光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分ジンク基材接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼乾燥時間(分)防塵:5厚さ(μm)乾燥層:40、コーティング:40保存温度(℃)10~25主成分アクリル樹脂引火点(℃)21耐久温度(℃)最大:400危険等級比率純亜鉛:0.99耐久性塩水噴霧試験:500時間養生時間最小:1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性準拠クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠塗装間隔再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

ジンク