コネクター類 :「エアー振動」の検索結果
関連キーワード
エアー工具のエアー漏れを防ぎます。振動が原因で発生するエア漏れなどを防止します。工具からの振動を軽減します。
用途PT1/4メネジ取付け用。
仕様めねじ取付用
材質(本体)(本体)鋼鉄/(ダンパ)ポリウレタン(PUR/黒色)
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズPT1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
『ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- ホースカッター・チューブカッター
- コネクター類
- その他ホース関連商品
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。