絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • 築地製作所(17)
  • 八興(10)
  • 大研化成工業(8)
  • カクイチ(8)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(8)
  • 正峰工業(6)
  • 潤工社(5)
  • E-Value(4)
  • 日東工器(4)
  • 越ガ谷プラスチックス(4)
  • カナフレックス(3)
  • 十川産業(3)
  • ノーブランド(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • ニッタ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • EVUC(エバック)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,627税込1,790
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,316税込5,848
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)仕様屋内専用継手材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
当日出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-B・TC3-S交換用スリーブセットです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【スリーブ】ポリアセタール樹脂 【ゴムパッキン】NBR関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.65MB)
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]TOYOX(トヨックス)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル。【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【低溶出】金属イオンの溶出が少なく、不純物による生産ロスを防ぐ。
材質【ニップル】PP 【袋ナット】PP 【スリーブ】POM使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、油、エア、薬品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(5.18MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【配管識別できるホース継手】 5種類の樹脂リングにより、配管の識別が可能。異物混入や臭い移りを防止し、製品ロスを防ぐ。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FS型]TOYOX(トヨックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【衛生的ホース用フェルール継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】 特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。 【リスク低減】 振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(1.3MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.77MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(1.09MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]TOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.56MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.57MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.71MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-F・TC3-CS交換用パッキン付きスリーブセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-F・TC6-CS交換用ゴムキャップです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ゴムキャップ】EPDM関連資料商品情報1.(1.3MB) 商品情報2.(4.24MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
809税込890
1個
当日出荷から8日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-SS交換用スリーブです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]TOYOX(トヨックス)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L関連資料商品情報1.(0.65MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気取扱説明書取扱説明書(0.35MB)
ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]TOYOX(トヨックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
カムロックカプラー用フェルールアダプター継手です。 カムロックと互換性があります。 ISO2852フェルール溝互換品です。 カムロックカプラーにアダプターとして取り付けることでフェルール継手と接続することが可能になります。 フェルール用のホースやカムロック用のホースを持つ必要がなく経済的です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(カムロックカプラー用フェルールアダプター継手)材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(1.3MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]TOYOX(トヨックス)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ニップル・カムアーム】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット】シリコーンゴム 【袋ナット】SCS13 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)材質【ゴムパッキン】NBR関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
フッソサーモ-S100Cホース専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSTの交換用スリーブです。
用途ホース継手(トヨコネクタTC3-FST型)交換用材質【スリーブ】PVDFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.89MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-FST型]TOYOX(トヨックス)
33,584税込36,942
1個
当日出荷から4日以内出荷
フッソサーモ-S100℃ホース専用継手(フェルール)です。【衛生的ホース用フェルール継手】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。【漏れ・抜け防止ホース用フェルール継手】特殊スリーブ構造でホースをしっかり固定し、液体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止。安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。【簡単施工】ホースと継手の挿入部が同サイズ。ホースを温めるなど今まで苦労していた継手の挿入が簡単に短時間で可能。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(フッソサーモ-S100℃ホース専用継手)材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フェルールタイプ(0.29MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(3.47MB) 商品情報2.(10.81MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.87MB)
ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタF TCFS型]TOYOX(トヨックス)
49,954税込54,949
1個
当日出荷から4日以内出荷
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【ニップル】SUS316L 【袋ナット・止めリング】SUS304 【スリーブ】PTFE 【PVDFねじ】PVDF規格(フェルール)1.5S機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(1.3MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.73MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]TOYOX(トヨックス)
22,753税込25,028
1個
4日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型]TOYOX(トヨックス)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-FS型交換用スリーブです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【スリーブ】PVDF関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(2.96MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-FS交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(2.97MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]TOYOX(トヨックス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-F・TC6-CS交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)関連資料商品情報1.(1.3MB) 商品情報2.(4.24MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)
399税込439
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-PB交換用スリーブです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)

ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

コネクター類