ケーブルストリッパー :「電線 ゲージ」の検索結果
関連キーワード
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番696-5804
材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー
全長(mm)150
色グリーン
切断能力(mm)Φ3.2
適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])
ストリップ長(mm)5~18
1丁
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。