配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)30
保証期間初期不良のみ
材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー
ワイヤーイエロー
取扱説明書なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース
材質【ロッド】グラスファイバー
色【ロッド】オレンジ
質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)
径(Φmm)【ジョイント部】6
保証期間初期不良のみ
ロッド径(Φmm)4
ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
取扱説明書なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- LAN工具
- かしめ工具
- 圧着工具
- ケーブルストリッパー
- ケーブルカッター
- ドライバー
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。