147件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-61 型式012 摘要カギ型
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 HF-40用
仕様●HF-40用交換こて先Bタイプ アズワン品番67-0432-34
1個
799 税込879
13日以内出荷

InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群
用途木材などの面取りに 刃のサイズ(mm)W16×L13×10° 軸(mm)6 ベアリング幅(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●コテライザー90オート・70共用オプションパーツ●適合コテ:90オート・70●コテ先寸法(mm):Φ3 アズワン品番68-1891-38
1個
998 税込1,098
6日以内出荷

先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●150オート・150共用オプションパーツ●適用:ハンダコテ先●適合コテ:150オート・150 アズワン品番68-1891-26
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-82
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
33日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
33日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
33日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
33日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
33日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
33日以内出荷

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161 アズワン品番67-3071-26
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KIT
ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです
仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE アズワン品番67-3071-27
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

IHはんだこてFX100用のこて先です。
1個ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
339 税込373
欠品中

1個
139 税込153
13日以内出荷

20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなし アズワン品番68-0585-82
1セット(40本)
483,000 税込531,300
欠品中

仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = ポイント形
1袋(500個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = スプリングロード
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

goot(太洋電機産業)替ヒーター XFCシリーズ用
仕様●替ヒーター XFCシリーズ用 アズワン品番67-0431-59
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135 アズワン品番67-2353-49
1巻
22,980 税込25,278
5日以内出荷

MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192 アズワン品番67-2285-19
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズ
仕様●替パッド Φ6 XFC用 アズワン品番67-0432-13
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷

仕様●替えこて先●RX-89GAS用 アズワン品番67-0431-55
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-29
1箱(25個)
25,400 税込27,940
翌日出荷

goot(太洋電機産業)替スポンジ
仕様●ST-200用替スポンジ アズワン品番67-0431-56
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く) アズワン品番67-0384-66
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷

オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ
MXシリーズ用チップカートリッジです。
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
43,600 税込47,960
翌日出荷

goot(太洋電機産業)はんだ送り部
仕様●はんだ送り部 アズワン品番67-0431-38
1個
86,980 税込95,678
13日以内出荷

中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途。中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に。塗布作業用器具の洗浄に。完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kg アズワン品番67-0411-40
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷