インナーカッター :「立ち上げ管カッター」の検索結果
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)38
適合材塩ビパイプ
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材塩ビパイプ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。