6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ストレートタイプモノタロウ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプモノタロウ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
ホースクランププライヤー CLICK-R専用 モノタロウホースクランププライヤー CLICK-R専用モノタロウ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21
14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincersオエティカ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセット JTCホースバンドセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
フレキシブルホースクリップ ハゼットフレキシブルホースクリップハゼット
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。 リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック
ホースクランプ