絞り込み
エコロジープロダクト

14100396 スタンダードJAW Pincers
オエティカ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5色青質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。用途ホースバンドとして。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重15(kgf)許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888986-260806-04.jpg)
ホースプライヤーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥4,598税込¥5,0581セット(3種類)5日以内出荷ゴムホースやシリコンホースを傷つけずに安全に挟んで固定するための専用プライヤー(スライドロック付き)用途液体の流出を止める、固着したホースの引き抜きセット内容適用ホース外径42~60mm×1、適用ホース外径22~42mm×1、適用ホース外径11~19mm×1
フレキシブルホースクリップ
ハゼット¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。 リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック







![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888986-260806-04.jpg)



![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)





![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)