3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
180(2)
250(1)
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 段数(調節)15 最大口開き(mm)50 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1丁ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)250 質量(g)340 段数(調節)25 最大口開き(mm)70 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷