9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×3 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ3×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,340 税込1,474
欠品中

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,550 税込1,705
欠品中

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×5 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ5×2 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×4 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ4×3 使用温度(℃)80以下 入数10個入り
1パック
2,070 税込2,277
翌々日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷