溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6
幅(mm)32
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
耐荷重(kg)3
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)26
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)4.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)3
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)3
タキゲンコード10241
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
寸法L(mm)90
寸法W(mm)60
寸法N(mm)5
適合扉高さ(mm)400
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)34
タキゲンコード10127
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)5
寸法L(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)3.8
寸法W(mm)20
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)25
質量(g)105
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10128
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:1.5
質量(g)4
寸法L(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)4
寸法W(mm)20
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)3.5
適合扉高さ(mm)300
寸法N2(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)150
適合扉質量(kg)1.5
タキゲンコード10239
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:8.6
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.4
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.4
寸法D2(Φmm)6.4
寸法W(mm)42
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)4.6
寸法d2(Φmm)6.5
寸法P1(mm)8
寸法P2(mm)25
寸法P3(mm)6
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10247
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.2
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.3
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.4
寸法D2(Φmm)6.1
寸法W(mm)38
寸法N(mm)4
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法P1(mm)7
寸法P2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10246
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:8.6
質量(g)35
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)3.1
寸法D2(Φmm)5.5
寸法W(mm)41
寸法d1(Φmm)4.4
寸法d2(Φmm)6.5
寸法N1(mm)6
寸法P1(mm)60
寸法P2(mm)8
寸法P3(mm)30
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード10244
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.1
質量(g)13
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)3.7
寸法d2(Φmm)5.1
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)39
寸法P2(mm)5.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)5.1
タキゲンコード10242
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)(扉)40
質量(g)245
寸法L(mm)100
寸法W(mm)80
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10126
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械
材質亜鉛めっき鋼板、SWRM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として
材質バネ用鋼材
硬さHRC44~52
表面処理リン酸塩皮膜(ACP)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
セット内容ビス(3.5×16)
厚さ(mm)1.5
タイプ横長
表面処理粉体塗装
取付け方法木ビス
穴径(mm)5.5
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
寸法L(mm)32
寸法W(mm)22
寸法t(mm)0.8
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)4
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.8
寸法N1(mm)4
寸法N2(mm)3
質量(g)6
耐荷重(kg)2
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
タキゲンコード10240
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。