80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
1個
1,799 税込1,979
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
929 税込1,022
当日出荷

イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

栃木屋ヒンジ
エコ商品
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等 材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード11677
1個
1,744 税込1,918
欠品中

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,162 税込1,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)50mm
エコ商品
・カシメピンです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ピンが抜差しできるタイプです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ピン/鉄 表面処理クロムめっき 質量(g)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
9日以内出荷

30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など 材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304) 仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジ
用途サーバーラック・通信機器
1個
478 税込526
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジ
フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61100
1個
2,756 税込3,032
4日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジ
1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用分割丁番 212-93型
エコ商品
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 付属品取付ねじ 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ 質量(g)95 材質(ピン)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ヒンジがカシメられているタイプです。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)124 寸法M(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ピンが抜き差しできるタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷

グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジ
エコ商品
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0~40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 長さ(mm)60 質量(g)210 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13447
1個
1,770 税込1,947
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)40mm
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)3.5 推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷

用途デザイン性を求める各種筐体 材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)250 表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13439
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)