ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー
材質軟質塩化ビニル(PVC)
質量(g)75
材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)
材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)
タキゲンコード11526
1個
¥963
税込¥1,059
5日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー
材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)
タキゲンコード11432
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。