3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質軟質塩化ビニル(PVC) 質量(g)75 材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC) 材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11526
1個
963 税込1,059
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11432
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷