さらに商品を絞り込む
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • 栃木屋(14)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • シブタニ(1)
  • アルミ(101)
  • スチール(224)
  • ステンレス(341)
  • 亜鉛合金(78)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(64)
  • 黄銅(真鍮)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(18)
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(14件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(10件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
段違い蝶番 栃木屋段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
山型蝶番 栃木屋山型蝶番栃木屋
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)栃木屋
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
710税込781
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)丸型ストップ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
224税込246
1個
当日出荷
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
854税込939
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
逆組平蝶番 栃木屋逆組平蝶番栃木屋
949税込1,044
1個
5日以内出荷
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
抜差段違い蝶番 栃木屋抜差段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
2,283税込2,511
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
3,755税込4,131
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
平蝶番 栃木屋平蝶番栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
角丸型立上り蝶番 栃木屋角丸型立上り蝶番栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
平丁番(黄銅) シブタニ平丁番(黄銅)シブタニ
449税込494
1枚
4日以内出荷
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L40×W70×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)66寸法L1(mm)70寸法L2(mm)54寸法L3(mm)38寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮B 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下真鍮B 型引抜蝶番ジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型LAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら