90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,651 税込4,016
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)690 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 扉質量(kg/本)85 タキゲンコード12708
1個
5,065 税込5,572
4日以内出荷

1個
6,574 税込7,231
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,992 税込4,391
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11903
1個
13,492 税込14,841
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

用途計測機器・通信機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード12817
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10639
1個
158 税込174
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード61542
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途特装車・平ボディー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)620 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11427
1個
3,841 税込4,225
当日出荷

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)8 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11430
1個
10,121 税込11,133
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13343
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)27 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13270 定格トルク(cN・m)13.1
1個
289 税込318
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)1.5 寸法L(mm)20 寸法t(mm)0.5 寸法D1(Φmm)1 寸法D2(Φmm)2.2 寸法W(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10641
1個
100 税込110
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
欠品中

扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)420 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード806230
1個
4,330 税込4,763
4日以内出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)75 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げ光沢バレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)26 タキゲンコード11914
1個
832 税込915
当日出荷

従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)394 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード12702
1個
10,654 税込11,719
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10637
1個
333 税込366
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
851 税込936
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)75 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10635
1個
503 税込553
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10576
1個
271 税込298
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10636
1個
462 税込508
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)47 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)10 タキゲンコード12742
1個
832 税込915
当日出荷