アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバー梨地塗装
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)24
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)35
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)22
寸法P2(Φmm)26
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13289
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)31
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)35
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)22
寸法P2(Φmm)34
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13290
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)65
寸法W(mm)50
寸法H1(mm)10.5
寸法d1(Φmm)8.5
寸法d2(Φmm)4.3
寸法H2(mm)5.5
寸法P1(Φmm)30
寸法P2(Φmm)23
寸法P3(Φmm)23
表面仕上げシルバー梨地塗装
タキゲンコード13291
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。
せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。
左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61535
1個
¥2,322
税込¥2,554
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
長さ(mm)102
質量(g)120
板厚(mm)3
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13112
1個
¥7,532
税込¥8,285
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)29
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)280
寸法M4
タキゲンコード13114
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)70
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)290
寸法M5
タキゲンコード13113
1個
¥7,526
税込¥8,279
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
質量(g)22
寸法θ°280
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13115
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
扉を簡単に取外すことができます。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。
左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
適合板厚(mm)1.0
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め
タキゲンコード13307
1個
¥2,086
税込¥2,295
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)13.5
材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)
材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
寸法α(°)280
寸法M3
タキゲンコード13116
1個
¥5,947
税込¥6,542
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。
180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61536
1個
¥2,322
税込¥2,554
4日以内出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。