120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。
平蝶番タイプで取付けが簡単です。
扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器
材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨
タキゲンコード13256
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
1個
¥39,667~
税込¥43,634~
4日以内出荷
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
1個
¥3,093~
税込¥3,402~
当日出荷
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。
スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。
耐食性に優れています。
用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング
材質冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)3,630
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
タキゲンコード12736
1個
¥29,233
税込¥32,156
4日以内出荷
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。
開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。
閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。
左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。
樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。
従来品FB-611と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)
仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上
タキゲンコード61512
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他
使用温度範囲(℃)-5~+45
破壊トルク(Nm)3920c×2
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥61,767
税込¥67,944
4日以内出荷
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥967~
¥879~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥2,199~
¥1,999~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥4,498~
¥4,089~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥46,089~
¥41,899~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥6,676~
¥6,069~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥637~
¥579~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥890~
¥809~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥7,083~
¥6,439~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥2,518~
¥2,289~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,110~
¥1,009~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥780~
¥709~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥1,627~
¥1,479~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥180,399~
¥163,999~
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込¥3,926~
¥3,569~
鉄リーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下
税込¥1,395~
¥1,268~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。