平蝶番 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTH フラットヒンジ
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションSOH・SOS スクリューオンヒンジ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50 表面処理(本体)黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

イマオコーポレーションヒンジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルヒンジ6
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25.5 許容荷重(N)各側75
1個
999 税込1,099
当日出荷

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38 使用温度範囲(℃)0~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3 旋回角度(°)最大210
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH568 ピンロックヒンジ
質量(g)80
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

イマオコーポレーションPLH581・582 ピンロックヒンジ
質量(g)8
1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,171 税込4,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590 最大締付トルク(N・m)5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHP エンプラフラットヒンジ
ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
515 税込567
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ 質量(g)95 タイプサラボルト用 寸法L(mm)50 寸法H(mm)11.5 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)10 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)M6 寸法T(mm)6 寸法W(mm)50 寸法P(mm)30 寸法S1(mm)15 寸法S2(mm)15 材質(ピン)SUS304 寸法θ°- RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大180 寸法M-
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ用カバー
エコ商品
両側に装着する場合は2個ご購入ください。 RoHS指令適合製品です
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードEFH5253CH-COVER
1個
209 税込230
4日以内出荷

イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本 材質【ガイドブッシュ】ポリアミド 材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル) 使用温度範囲(℃)-10~100 材質(ピン)SUS304 旋回角度(°)最大185
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスヒンジ20
材質(本体)SUS304 質量(g)31
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジ
1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジ6
1個
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルヒンジジョイント6
付属品Tナット6ST(品番L6-TST6)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM6×1-14L2本、スペンサー1個 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)65 表面処理(本体)塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングルヒンジ6
付属品ロケーター4個 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)123 表面処理(本体)明灰色塗装
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングルヒンジ5
付属品ロケーター2個 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)30 表面処理(本体)明灰色塗装
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9 材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体)ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法G(Φmm)6
1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジ5 軽荷重用
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)6 使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)50
1個
459 税込505
3日以内出荷

イマオコーポレーションヒンジST
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本 材質(本体)スチール 質量(g)51 許容荷重(N)250 表面処理(本体)塗装
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングルヒンジジョイント5
付属品Tナット5ST(品番L5-TST5)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM5×0.8-10L.1個、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L1本、スペンサー1個 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)20 表面処理(本体)塗装
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)85 表面処理(本体)塗装
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イマオコーポレーションドアロック ボールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)