平蝶番 :「重量用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 表面処理バフ研磨 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ADC、SUM、U 仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。 質量(g)52 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)