平蝶番 :「ちょうつがい」の検索結果

関連キーワード
149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(5)
スチール(13)
ステンレス(57)
亜鉛合金(27)
塩化ビニール(PVC)(1)
樹脂(8)
黄銅(真鍮)(1)
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鋼(SPCC) 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)94 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ニッケルめっき 本体長さ(mm)80 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)69.5
1個
819 税込901
当日出荷

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨 付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 管数5 材質(リング)ポリアミド
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)平丁番 F-A型
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)85 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ニッケルめっき 本体長さ(mm)80 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)57
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製溶接丁番
エコ商品
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製蝶番
エコ商品
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A50 B15 H6 F11.5 D10 C50 E30 G6 JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8 W60 H60 NM8×1.25 寸法P1(mm)18 寸法P3(mm)360 寸法t3(mm)14.5 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d4 W40 H40 NM5×0.8 寸法P1(mm)12.5 寸法P3(mm)250 寸法t3(mm)12 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様Bタイプ 質量(g)126
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d6 W50 H50 NM6×1 寸法P1(mm)15 寸法P3(mm)300 寸法t3(mm)12 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様Aタイプ 質量(g)109
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM6 W50 H12 t3 P30
1個
279 税込307
6日以内出荷

W90 L32 質量(g)45 t1.5 D13.5 D27 適合扉質量(kg)6(2ヶ)
1個
649 税込714
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様左用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・細いフレームに適した丁番です。
質量(g)170
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・豊富なサイズを取り揃えております。
H80 質量(g)42 取付穴あり 管数5 寸法P3(mm)30 適合扉質量(kg)12 寸法P110 寸法P230
1個
719 税込791
6日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4 W30 H8 t3 P16
1個
259 税込285
6日以内出荷

W116 L51 質量(g)85 t1.5 D14 D27.2 適合扉質量(kg)10(2ヶ)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
当日出荷

LAMP(スガツネ)丁番 DH60型
厚さ5 mmのパネルを扉に使用した場合、かぶせ仕様にできる蝶番です。同形状でステンレス鋼製の抜き差し蝶番もご用意できます。
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5 W40 H10 t3 P25
1個
269 税込296
6日以内出荷

・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8 W60 H14 t4 P36
1個
289 税込318
6日以内出荷

・調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
仕様右用 質量(g)382
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷