12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番
RoHS
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。 羽根厚さ(mm)6 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 種類平蝶番 本体長さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番
RoHS
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,048 税込2,253
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H70 質量(g)130 D7 W178 W235 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)570 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 付属品取付ねじ 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T5.5 H60 質量(g)65 D6.5 W164 W229 寸法P1(mm)13.5 寸法P3(mm)470 適合扉質量(kg)2.6 寸法P24.8 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・左右に180°ずつ回転します。
T7.5 H80 質量(g)175 D7 W194 W243.2 寸法P1(mm)22 寸法P3(mm)660 適合扉質量(kg)2.6 寸法P26.5 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)700以下
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

・チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。・軸を回転させることで±4mmの調整が可能です。・左吊元専用です。
質量(g)185
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用 材質SUS316Ti 質量(g)185 種類コーナー用蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)114
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)183 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 材質(ブッシュ)亜鉛合金 本体長さ(mm)82 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷