平蝶番 :「持ち上げ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ) 動画あり
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋 材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂 仕様外側取付 幅(mm)150 厚さ(mm)42 全長(mm)201 質量(kg)1 質量(g)1385 穴径(Φmm)5.5 使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)【トルクピーク】20 ねじ穴数9
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)