平蝶番 :「機構部品」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数5
材質(リング)ポリアミド
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質鋼
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕様左(左下・右上用)
質量(g)22
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)4.5
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
付属品吸着板、バックプレート
高さ(mm)11.2
質量(g)28
種類スイッチ付
最大開閉電流DC0.5A
色(本体)ブラック
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電力(W)10
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)20
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)0.98
タイプ高トルクタイプ
種類インサート型
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質鋼
適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)63
タイプ平行形
種類平丁番
仕上バレル研磨
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質鋼(SPCC)
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)94
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ニッケルめっき
本体長さ(mm)80
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)69.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等
材質亜鉛合金
色ブラック
質量(g)147
種類平蝶番型
仕上焼付塗装
付加機能クリック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)75
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ
質量(g)336
種類スプリング丁番
仕上素地
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ
本体長さ(mm)153
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)78.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1
2
3
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。