平蝶番 :「発条」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様左右兼用 種類抜き差し丁番 仕上サテン仕上 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)50
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g)40 タイプワンタッチ取付タイプ 種類抜き差し丁番 材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)45 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ) 動画あり
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ 質量(g)336 種類スプリング丁番 仕上素地 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ 本体長さ(mm)153 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)78.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング