ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー耐振を要求される扉・カバー計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24