36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(2)
亜鉛合金(16)
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SCS14) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上サテン仕上 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付丁番 418-9302型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き面付蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)270°開き面付丁番 218型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

180°開き面付丁番 418-9305型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付丁番 418-9305型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 取付スナップイン/片側ねじ止め 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)270°開き面付丁番 218-92型
エコ商品
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地 質量(g)140 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A60 B18 H8 F15 D12 C60 E36 G8 JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・開き角度が60°、120°で仮保持するクリック機構付です。・取付後に前後・左右の方向に調整できます。・取付ねじを隠すカバー付です。・回転部にはフッ素樹脂ワッシャが入っており、滑らかに回転します。
質量(g)1500 トルク(N・m)クリック脱出:10 適合扉質量(kg)40 最大トルク(kgf・cm)クリック脱出:102 扉幅(mm)600~900 扉高さ(mm)900~1200
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A40 B12.5 H4 F9 D7.5 C40 E25 G5 JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
A50 B15 H6 F11.5 D10 C50 E30 G6 JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数6
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・インセット扉用の面付蝶番です。
穴数4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付小型丁番 418-9301型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)270°開き面付調整丁番 218-96型
エコ商品
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金/ブラック タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 付加機能調整機能付 材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・インセット扉用の面付蝶番です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)63
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)170 種類コーナー用蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-93型
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)66 羽根厚さ(mm)4.5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)19
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプDタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)153 タイプAタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプBタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)薄型板金用補強プレート 292-0702
エコ商品
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×8、30×10の加工穴に対応します。
材質 適合160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング