平蝶番 :「c」の検索結果
特価
本日9月17日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90
適合扉厚(mm)24~28
適合扉質量(kg)2.8
扉幅(mm)300以下
扉高さ(mm)400以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)90
種類その他
仕上光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)400
適合扉厚(mm)24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)28
最小扉厚(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80
質量(g)42
取付穴あり
管数5
寸法P3(mm)30
適合扉質量(kg)12
寸法P110
寸法P230
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・インセット扉用の面付蝶番です。
A40
B12.5
H4
F9
D7.5
C40
E25
G5
JΦ5.3穴、皿(M5用皿穴)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A60
B18
H8
F15
D12
C60
E36
G8
JΦ8.4穴、皿(M8用皿穴)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・インセット扉用の面付蝶番です。
A50
B15
H6
F11.5
D10
C50
E30
G6
JΦ6.3穴、皿(M6用皿穴)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
付加機能調整機能付
材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。