平蝶番 :「取り付け」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単なビス止め式(枠側)です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)204 仕上クロームメッキ コード1035360200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様バネ入り 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)209 仕上クロームメッキ コード1035362200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付
RoHS
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様ロック機構付 付属品M3.5木ネジ×8本 質量(g)196 仕上クロームメッキ コード1035361200 適合扉厚(mm)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,288 税込1,417
34日以内出荷

ジョー・プリンス竹下鉄特殊蝶番
RoHS
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途・配電盤扉、分電盤扉 材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32) 適合推奨E形止め輪:Φ5 質量(g)123 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄特殊蝶番
RoHS
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32) 種別設備・機械 質量(g)228 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ7
1個
379 税込417
6日以内出荷