絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TAKIGEN(タキゲン)(317)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ホシモト(101)
  • 栃木屋(67)
  • RS PRO(56)
  • ジョー・プリンス竹下(51)
  • イマオコーポレーション(47)
  • TRUSCO(29)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • ノーブランド(12)
  • シブタニ(11)
  • ハイロジック(8)
  • エスコ(7)
  • (7)
  • ACE(エース)(5)
  • NewHikari(4)
  • トップウォーター(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)C6 ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
96 ナイロンリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,009税込1,110
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
4,089税込4,498
1個
5日以内出荷
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)2000
E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)E6(-300/500) アジャスタブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,988税込2,187
1個
翌日出荷から4日以内出荷
96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 アジャスタブルコンプレッションヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ねじM5
メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容最大荷重(N)550
メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ - おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 メタルリストオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじM5
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,569税込3,926
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
163,999税込180,399
1個
15日以内出荷
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,479税込1,627
1個
14日以内出荷
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,289税込2,518
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,439税込7,083
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,069税込6,676
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
41,899税込46,089
1個
15日以内出荷
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,999税込2,199
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ピッチアジャストダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャストダブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ピッチアジャスタダブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタダブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
コンシールドヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)コンシールドヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,888税込3,177
1個
4日以内出荷
ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)1500
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用 NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
ピッチアジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)ピッチアジャスタブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
G6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)G6 ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
質量(g)15
F6-(1・2・3) コンシールドヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)F6-(1・2・3) コンシールドヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
平蝶番