18ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:80×W1:142)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
8日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:32質量(g)506扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12853
ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98)TAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:19質量(g)75寸法L1(mm)38寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80タキゲンコード10832
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
405税込446
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
177税込195
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)TAKIGEN(タキゲン)
12,368税込13,605
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,160税込2,376
1個
4日以内出荷
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11916
ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,969税込2,166
1個
4日以内出荷
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11915
機器用・段付蝶番(L=62) TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62)TAKIGEN(タキゲン)
339税込373
1個
4日以内出荷
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)付き合せ蝶番TAKIGEN(タキゲン)
559税込615
1個
8日以内出荷
用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)244表面仕上げ生地タキゲンコード11789
平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=38 W1=98)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:11質量(g)80寸法L1(mm)38寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80表面仕上げ生地タキゲンコード10477
蝶番 TAKIGEN(タキゲン)蝶番TAKIGEN(タキゲン)
4,771税込5,248
1個
4日以内出荷
平型にも平行型にも組換えられます。
材質アルミニウム押出し材表面仕上げアルマイト処理
スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
5,947税込6,542
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,526税込8,279
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,586税込2,845
1個
4日以内出荷
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12794
ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,182税込1,300
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712
押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
7,400税込8,140
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
5,269税込5,796
1個
18日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)160寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10421
押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W38×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)38寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10405
押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,038税込1,142
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)75寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)11材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10401
押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L75×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
991税込1,090
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)10寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)6寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10395
押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
622税込684
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
854税込939
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L50×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
710税込781
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)50寸法N1(mm)4寸法P1(mm)30寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10386
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
2,283税込2,511
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10381
黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
3,755税込4,131
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
キャップヒンジ(L60×W90) TAKIGEN(タキゲン)キャップヒンジ(L60×W90)TAKIGEN(タキゲン)
1,969税込2,166
1個
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)215表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070
キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)キャップヒンジ(L100×W90)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)360表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
ストッパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)付属品キャップ
スプリング付ロッカーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ロッカーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905
平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
673税込740
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
859税込945
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
689税込758
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)TAKIGEN(タキゲン)
844税込928
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平蝶番