22ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°開き丁番 217-91型(Cタイプ) LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Bタイプ) LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプBタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開き丁番 217-91型(Aタイプ) LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)153タイプAタイプ種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)47
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 LAMP(スガツネ工業)180°開きポリアミドヒンジ 212-9101LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド質量(g)7種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)26羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製  高さ調整機能付丁番 217-9605 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用材質SUS316Ti質量(g)185種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)114
180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
両折丁番 LAMP(スガツネ工業)両折丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)85タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)57
面付け丁番 LAMP(スガツネ工業)面付け丁番LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地仕様スナップイン/スナップイン適合板厚(mm)1.2~1.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなし TRUSCOステンレス製中厚蝶番 ナイロンリングなしTRUSCO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.2材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ中厚口寸法D1(Φmm)3.0
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番10個入TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上タイプ厚口寸法C(mm)1.3t寸法D2(Φmm)6.2
ステンレス製厚口蝶番2個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番2個入TRUSCO
2,698税込2,968
1袋(2個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ16本トラスコ品番233-5557質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
ステンレス重量用平蝶番 TRUSCOステンレス重量用平蝶番TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質合成樹脂長さ(mm)40幅(mm)60タイプ穴付き(サラ穴)板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス・千鳥穴) 栃木屋平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)栃木屋
1,080税込1,188
1個
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ材質SUS304質量(kg)扉:12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番RS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5.2mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番RS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 6.5mm取付方法 = ネジRS Pro バットヒンジねじ: 60 mm x 60 mm x 6.5 mmRS Pro シリーズのこのバットヒンジは、コンパクトながら頑丈です。 屋内外の用途に適しているため、キッチンのガーデンゲートやキャビネットにも適しています。 各ヒンジは 60 mm x 60 mm を測定可能で、厚さ 6.5 mm のガラス繊維強化ナイロン製です。この材質は、重い積載物を確実に処理できる高い強度対重量比を備えているため、 Durable ヒンジです。さらに耐久性を高めるために、ヒンジと結合するピンは 304 耐腐食性ステンレススチール製です。 このヒンジは、信頼性が高く長寿命であることを確認できるようにテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠する高濃度の有害物質は含まれていません。つや消し黒仕上げで、 4 つの穴が開いており、すばやく簡単に取り付けられます。特長と利点.ガラス強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .厚さ 6.5 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウム RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウムRS PRO
7,598税込8,358
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = アルミニウム本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 55mm厚さ = 4.5mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロン RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロンRS PRO
549税込604
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ナイロン本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジRS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウム RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 アルミニウムRS PRO
7,298税込8,028
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = アルミニウム本体種類 = 平丁番長さ = 65mm幅 = 55mm厚さ = 4.5mm取付方法 = ネジアルミプロファイルヒンジ. アルミ無拘束プロファイルヒンジ プラスチックピン、エンドキャップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウム RS PRORS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウムRS PRO
8,598税込9,458
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = アルミニウム本体種類 = スプリング丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 55mm厚さ = 4.5mm取付方法 = ネジRS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウム RS PRORS PRO 無拘束 バネ式ヒンジ スプリング丁番 アルミニウムRS PRO
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = アルミニウム本体種類 = スプリング丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 55mm厚さ = 4.5mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 RS PRORS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番RS PRO
6,998税込7,698
1袋(2個)
7日以内出荷
本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 1.2mmRS Pro ピアノヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
4,198税込4,618
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 2mmステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
4,798税込5,278
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 37mm厚さ = 2mmステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バックフラップヒンジ バックフラップヒンジ ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バックフラップヒンジ バックフラップヒンジ ステンレススチールRS PRO
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = バックフラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 2.5mmステンレススチール製のアングルブラケットとヒンジ. この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット付きピン. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチールRS PRO
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = フラグヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 1.5mm取付方法 = 溶接オンピン形状 = リフトオフRS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 フラグヒンジ フラグヒンジ ステンレススチールRS PRO
4,598税込5,058
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = フラグヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 48mm厚さ = 2mmピン形状 = リフトオフRS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
3,198税込3,518
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS Pro ステンレススチール製ヒンジ、 40 mm x 40 mm x 2 mmこの Durable ステンレススチール製ヒンジは、ドアパネルとキャビネットでの使用に最適です。シンプルで、シンプルな、シンプルでありながら、信頼性の高い強度と長寿命の構造が組み合わされた設計で、屋外用途に最適です。 各側は、 2 つの 40 mm x 40 mm リーフが溶接された状態で構成されています。このヒンジは、グレード 304 ステンレススチール製で、腐食及び一般的な損耗に非常に耐性がある極めて強力な素材です。頑丈な使用に耐えるように設計されています。一方、ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めされているため、外れないようになっており、非常に安全です。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。ヒンジは皿頭なので、ねじを表面と平らに SIT できます。 このヒンジにはねじが付属しています。屋外や過酷な作業環境に最適です。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
4,398税込4,838
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 50mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジ標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
7,998税込8,798
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 80mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジRS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 80 mm x 3 mmドアパネル及びキャビネットでの使用を想定して設計された、この長バットヒンジは Durable ステンレススチール製です。その設計はシンプルで、非ヒューズ性が高く、長い耐用期間を持つ構造と組み合わせて信頼性の高い強度を実現しています。 各側は、溶接された 100 mm x 80 mm のリーフのペアで構成されます。それらは、非常に頑丈で腐食に対する耐性が高い、グレード 304 ステンレススチール製です。このヒンジはサイズが大きいため、より重い重量を支えることができ、 Durable な構造により過酷な使用に耐えることができます。ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めで留めることができるため、外れないようになっており、安全な選択肢となっています。6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。皿頭なので、ねじを表面と同じ高さに SIT できます。 このバットヒンジはねじが付属しているため、屋外やより過酷な作業環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 100 mm .幅 80 mm .材質の厚さは 3 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
6,598税込7,258
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 70mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 100mm厚さ = 2.5mm取付方法 = ネジ標準のステンレス鋼製ヒンジ. ステンレス鋼製リベット付きピンによりセキュリティを強化 ステンレス鋼シートメタル皿頭ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ステンレススチールRS PRO
6,498税込7,148
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 60 mm x 60 mm x 2 mmRS Pro のこのステンレススチール製バットヒンジは、キャビネットやドアパネルでの使用に最適です。2 つのリーフは、スチール製リベット付きピンと結合され、 60 mm x 60 mm のヒンジを形成しています。2 mm 厚のステンレススチール製で、堅牢で耐腐食性に優れています。重い荷重の重量に耐えることができるため、用途の広い選択肢です。 丈夫な設計のため、このヒンジは長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。このため、屋内固定具に適しているため、屋外用途に適しています。各ヒンジにリベット留めピンが付いているため、固定具をしっかりと固定できます。 ヒンジにはステンレス鋼シートメタル皿頭ねじが付属しています。このねじを使用することで、ヒンジが表面にしっかりと固定されるようにできます。特長と利点.ステンレス製バットヒンジ .長さ 60 mm .幅 60 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .皿頭ねじ付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 100mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチール RS PRORS PRO 無拘束 ピアノヒンジ 長丁番 ステンレススチールRS PRO
11,980税込13,178
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール本体種類 = 長丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 70mm厚さ = 2mm取付方法 = ネジRS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロンRS PRO
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ナイロン本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 44mm厚さ = 30mm取付方法 = ネジRS PROナイロンバットヒンジ、54mm x 54mm x 30mm. RS PROナイロンバットヒンジを使えば、ドアや窓を簡単に取り付けることができます。ネジでフレームに取り付けるだけで、取り付けたドアや窓のスムーズで自由なスイングが可能になる。耐久性のあるナイロンで作られたこのヒンジは、軽量でありながら頑丈で、強い衝撃にも耐えることができます。油、グリース、その他の化学薬品に対する優れた耐性を誇り、過酷な産業環境に最適です。 真鍮製のヒンジネジは、耐久性と耐腐食性を確保し、長期間にわたる頻繁な使用をサポートします。この多用途ヒンジは、家庭用、商業用、工業用を問わず、ドア、窓、キャビネットなど様々な用途に適しています。特長. バットヒンジ高 耐衝撃性熱可塑性プラスチックM6 真鍮ネジ 固定方法 フリースイングクロージングタイプ . 寸法. 長さ:30mm幅 :30mm厚さ :25mm . 用途. ドア キャビネット
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロンRS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ナイロン本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 25mm取付方法 = ネジRS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番