平蝶番 :「バネ丁番」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303 耐久性(ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)27 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13270 定格トルク(cN・m)13.1
1個
289 税込318
当日出荷

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=20)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)1.5 寸法L(mm)20 寸法t(mm)0.5 寸法D1(Φmm)1 寸法D2(Φmm)2.2 寸法W(mm)14 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10137
1個
96 税込106
4日以内出荷

栃木屋スプリング蝶番
エコ商品
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ステンレス 長さ(mm)25 幅(mm)32 タイプオールステンレススプリング型 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
7日以内出荷

ステンレス スプリング蝶番 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ステンレス スプリング蝶番
エコ商品
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,048 税込2,253
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スガツネ工業スプリング蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ポリアミド(PA) 幅(mm)40 厚さ(mm)6.5 全長(mm)46 穴径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.2 耐荷重(kg)(2個使用時)2 取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)420 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード806230
1個
4,330 税込4,763
4日以内出荷

従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等 材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)425 グリーン購入法適合
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷

ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ) 動画あり
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ 質量(g)336 種類スプリング丁番 仕上素地 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ 本体長さ(mm)153 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)78.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。本体種類 = スプリング丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 55mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付。仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。
仕様両開 材質スチール 幅(mm)74 厚さ(mm)1.3 全長(mm)65 穴数6 穴径(mm)4.1 表面仕上げグリーン塗装仕上
1個
560 税込616
3日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

ホシモト鉄製スプリング付蝶番
エコ商品
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製スプリング付蝶番
エコ商品
材質 寸法P3(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトSUS製スプリング付蝶番
エコ商品
材質ステンレス 寸法P3(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトSUS製スプリング付蝶番
エコ商品
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10639
1個
158 税込174
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10136
1個
101 税込111
欠品中

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.6 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 商品タイプ穴なし タキゲンコード10135
1個
136 税込150
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10134
1個
152 税込167
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)1.5 寸法L(mm)20 寸法t(mm)0.5 寸法D1(Φmm)1 寸法D2(Φmm)2.2 寸法W(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10641
1個
100 税込110
当日出荷

おすすめ人気ランキング