「材質」から絞り込む
用途配電盤扉、分電盤扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)30
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)45
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)10
質量(kg)(扉)40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)33
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理ヘアーラインバフ研磨
質量(g)461.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)125
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
羽根厚さ(mm)6
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
種類平蝶番
本体長さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)125
表面仕上げヘアライン仕上
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:16
質量(g)440
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10503
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)488
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12854
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)709
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード12851
1個
¥2,474
税込¥2,721
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:32
質量(g)506
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード12853
1個
¥1,744
税込¥1,918
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)635
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
扉質量(kg/本)54
タキゲンコード12852
1個
¥2,217
税込¥2,439
4日以内出荷
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)75
寸法W(mm)70
寸法t(mm)3
質量(kg)扉:57
適合扉高さ(mm)600
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)57
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:97
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)6
寸法L(mm)50
寸法W(mm)50
寸法t(mm)3
耐荷重(kg)(適合扉)38
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)38
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。
軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品)
従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM4
タキゲンコード13049
1個
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。