抜き差し蝶番 :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)21
耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005)
左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様穴あき
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
寸法L1(mm)31
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)3.8
寸法L2(mm)30.5
寸法P1(mm)18
寸法P2(mm)12
寸法P3(mm)12.5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)19
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM2.5
タキゲンコード10573
1個
¥310
税込¥341
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)15
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM2.5
タキゲンコード10574
1個
¥310
税込¥341
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)40
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.3
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無あき
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)347
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)89
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)531
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)4
寸法D1(Φmm)8
寸法L2(mm)90
寸法W(mm)82
寸法N(mm)8
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。