ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
縦型抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)600表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)