絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • TRUSCO(7)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ホシモト(4)
  • RS PRO(2)
  • シブタニ(2)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(12)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抜き差し蝶番 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス抜差蝶番 栃木屋ステンレス抜差蝶番栃木屋
489税込538
1個
7日以内出荷
ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
抜差クリーンヒンジ 右用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 右用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用 栃木屋抜差クリーンヒンジ 左用栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用 栃木屋リフトヒンジ 右用栃木屋
599税込659
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用 栃木屋リフトヒンジ 左用栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)7
抜差半月蝶番 栃木屋抜差半月蝶番栃木屋
339税込373
1個
4日以内出荷
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし)栃木屋
459税込505
1個
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(開き付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(開き付け用)栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質SPCC、SUM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から14日以内出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SWRM/Cr質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 栃木屋抜差クリーンヒンジ栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色使用温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用) 栃木屋抜け止め付蝶番(閉じ付け用)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から14日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜差山平蝶番 栃木屋抜差山平蝶番栃木屋
529税込582
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら