抜き差し蝶番 :「ちょうつがい」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(8)
ステンレス(12)
亜鉛合金(11)
樹脂(7)
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LAMP(スガツネ)樹脂製抜き差し蝶番
エコ商品
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)74 羽根厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)60
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様右用 質量(g)21 適合扉質量(kg)7
1個
559 税込615
6日以内出荷

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40 耐荷重(N)392
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)34
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
6日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM3用皿穴 W11 質量(g)30 D4 H32.5 H28 H151 P40 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)4
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
翌々日出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM4用皿穴 W14.5 質量(g)95 D6 H34.5 H211.5 H180 P68 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)10
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

材質主材料:ステンレス鋼(SUS304) dM4用皿穴 W13 質量(g)50 D5 H33 H29.5 H160 P48 仕上光沢バレル研磨 適合扉質量(kg)6
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 質量(g)170 適合扉質量(kg)30
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き抜き差し蝶番
エコ商品
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16 材質亜鉛合金 質量(g)150 長さL(mm)45 幅W(mm)35 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C16.5 フレーム(mm)30×30(アルミ)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

d3 W30 H50 質量(g)6 t1.5 D13 D26 N6 寸法P1(mm)20 寸法P3(mm)50 適合扉質量(kg)6 寸法P220
1個
769 税込846
6日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C19 フレーム(mm)35×35(アルミ)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)183
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様左用 質量(g)21 適合扉質量(kg)7
1個
559 税込615
6日以内出荷