ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。