抜き差し蝶番 :「機構部品」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番
RoHS
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C26.5 フレーム(mm)50×50(アルミ)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番
RoHS
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
RoHS
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型
RoHS
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番
RoHS
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)74 羽根厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用 d14.5 W150 W218 寸法W5(mm)21 寸法W6(mm)40 W332 W411 d25.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

212-9092 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番
RoHS
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16 材質亜鉛合金 質量(g)150 長さL(mm)45 幅W(mm)35 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼 質量(g)144 種類抜き差し蝶番 長さL(mm)82 仕上素地 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)145 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)10 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)4 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様右用 ブラック 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング