絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(48)
  • 栃木屋(18)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • TRUSCO(7)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ホシモト(4)
  • RS PRO(2)
  • シブタニ(2)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抜き差し蝶番 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CRLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
アルミスプリング抜差蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)樹脂製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング抜差丁番LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)材質アルミニウム合金質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
4日以内出荷
アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用) LAMP(スガツネ工業)ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
4日以内出荷
アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-901型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鉄/ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鉄/ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 212-95型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
180°開き抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180
160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼仕様右用ブラック開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119 LAMP(スガツネ工業)125°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 抜き差し丁番 218-9119LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)145種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)10開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)重量用抜き差し丁番 HNH型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
抜き差し蝶番
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら