抜き差し蝶番 :「重量用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49 質量(kg)8.3 B5 H268 H218 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)350 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49 質量(kg)7.4 W300 B5 H268 H218 H1125 W1150 B162.5 寸法P1(mm)17.5 寸法P3(mm)450 寸法P245
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80 質量(kg)17.2 W300 B10 H275 t19 H225 H1125 W1150 B162.5 寸法P1(mm)17.5 寸法P3(mm)450 寸法P245
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80 質量(kg)19.8 B10 H275 t19 H225 H1125 B162.5 寸法P1(mm)27.5 寸法P3(mm)300 寸法P4(mm)250 寸法P235
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷