トルクヒンジ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(7)
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 表面仕上げバレル研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m 使用温度範囲(℃)0~40 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13279 定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
878 税込966
5日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13269
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13268
1個
2,834 税込3,117
当日出荷

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP) 標準色アイボリー(B-1346-PC) 表面仕上げバレル研磨
1個
203 税込223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)