絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • RS PRO(2)
  • シブタニ(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 栃木屋(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(6)
  • ブラック(2)
  • ベージュ(3)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

トルクヒンジ :「SUS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ヒンジ sus
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
497税込547
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
226税込249
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
627税込690
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=50)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90) TAKIGEN(タキゲン)調整式フラットトルクヒンジ(L=90)TAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
欠品中
任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
ワンウェイトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,911税込4,302
1個
当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
203税込223
1個
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番トルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)
878税込966
1個
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m使用温度範囲(℃)0~40表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13279定格トルク(cN・m)9.8~34.3
トルクヒンジ