トルクヒンジ :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションフラット トルク ヒンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(本体)黒色塗装
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~65 材質(ピン)ポリカーボネイト 旋回角度(°)最大275 材質(調整ネジ)SUS303 材質(ボス)SUS303
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大215 色(ピン)ブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
388 税込427
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-30~100 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大270
1個
1,397 税込1,537
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大200
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)11 タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT) 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)ブラック 旋回角度(°)最大200 色(ピン)ブラック 表面処理(カバー)光沢仕上げ
1個
544 税込598
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング