4ページ目: トルクヒンジ


FA現場のお役立ち情報
220件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4Nm)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3Nm/ヶ、0~6Nm/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
マルチワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)マルチワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番コーナー蝶番裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター質量(g)125トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-5LAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L51
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-3LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L31
抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6 LAMP(スガツネ工業)抜き差しヒンジ ヒンジピン 203-0702型 203-0702-3-6LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
・抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
L61
クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NRLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
仕様右用長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)48適合扉質量(kg)8
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ ブラケット仕様LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
ヒンジ(ステンレス製) エスコヒンジ(ステンレス製)エスコ
650税込715
1組
翌日出荷
左右一組。取付ねじ無し。
材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
100角門柱用ヒンジ 持ち送り 新日軽(LIXIL)100角門柱用ヒンジ 持ち送り新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エクサリオ、エクジス、エクジス引戸R、エターナル・エターナルプラス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューエクジス大型、プレサージュ、プレジール、メッシュ門扉S型、ロージー、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通) 新日軽(LIXIL)75角門柱用・直付調整ヒンジ・スライドヒンジB(上下共通)新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ステンカラー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
100角門柱用ヒジツボ(上) 新日軽(LIXIL)100角門柱用ヒジツボ(上)新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)CBブラウン適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅引戸、涼雅門扉
M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)M8用ボルトカバー 100角門柱用ヒンジ持ち送り用新日軽(LIXIL)
569税込626
1セット
7日以内出荷
セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
100角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)100角門柱用ヒンジ 直付調整新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM8x16(2)、ワッシャーM8(2)、スプリングワッシャーM8(2)適合シリーズエクジス、エクジス引戸R、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、メッシュ門扉S型、新峻岳、大型門扉、涼雅、涼雅引戸
75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・13用 ヒジツボ新日軽(LIXIL)
6,698税込7,368
1セット
6日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBブラウン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、引戸、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ 新日軽(LIXIL)75角門柱用・直付調整ヒンジ(上)H:10・12用 ヒジツボ新日軽(LIXIL)
6,698税込7,368
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x15(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ヒジツボA(1)CBステン適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、マリオ、マルス、モノクローム、高雅、峻岳、新峻岳、木装、涼雅
M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用 新日軽(LIXIL)M6用ボルトカバー 75角門柱用ヒンジ持ち送り用新日軽(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
セット内容ボルトカバー:1個、ボルトカバー受け:1個、皿ねじM4x10:1本。鋳物門扉(1999年以降、プリオラは2000年以降)適合シリーズオルテーヌ、プリオラ、レシェンテ、春霞
75角門柱用ヒンジ 直付調整 新日軽(LIXIL)75角門柱用ヒンジ 直付調整新日軽(LIXIL)
979税込1,077
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)適合シリーズエクジス、キャスステージ、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、新峻岳、涼雅
100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り 新日軽(LIXIL)100角門柱用ヒンジ(下)持ち送り新日軽(LIXIL)
11,698税込12,868
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルト TOEX(LIXIL)HG門扉8~10型・N8型 連結本体用フックボルトTOEX(LIXIL)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
セット内容HG門扉8~10型、HG門扉N8型/フックボルトM8x76、座金、ナットx各1コ付きシャイングレー適合シリーズハイグリッド門扉
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TRUSCOトルクヒンジTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6 NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)ナイロン(各色)質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ ワンウェイタイプ E6NBK(鍋屋バイテック会社)
9,890税込10,879
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。 ・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク ・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質シルバー仕上光沢クロメート処理質量(g)1330垂直許容荷重(N[kgf])600仕様偏荷重対応タイプ
板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)板金扉用トルクスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)180仕上ニッケルめっき
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ スモールサイズ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ スモールサイズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
トルクヒンジ