ガラス丁番 :「取り皿」の検索結果
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
適合サイズ(mm)(ガラス)~800
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
仕上MST(鏡面)
コード2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
自重(g)1021
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個
質量(g)1021
仕上MST(鏡面)
コード(ナンバー)2334560047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10~12
分野インテリア
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)8~12
適合扉幅(mm)ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
タイプ壁取付タイプ
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
分野インテリア
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本
許容荷重(kg)60(2個使用時)
タイプガラス板取付タイプ
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~10
分野建築
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。